{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Závit D | M3,5 | |
| Stoupání závitu | 0,6 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 3,25 mm | |
| Celková délka L | 56 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 3 mm | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Tvar náběhu | E | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Form | |
| Označení výrobce | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 34 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 3,5 mm | |
| Průměr naříznutí | 3,12 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 6,61 mm | |
| Délka naříznutí | 1,2 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 3,25 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník | |
| Profil závitu | Plný profil V |
| Katalogové číslo | 139198 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406383381 | |
| Číslo výrobce | 139198 M3,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |