Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami 6GX, TiN, M: M12

Artiklové číslo: 139195 M12
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M12
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 11,2 mm
Celková délka L 110 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Třída tolerance závitu 6GX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902105
Délka stopky LS 85 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Form
Označení výrobce HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Průměr naříznutí 10,93 mm
Délka závitořezné části Lc 25 mm
Délka naříznutí 5,07 mm
Úhel naříznutí 9 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 11,2 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Hmotnost 102 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139195 M12
EAN / GTIN 4069515003643
Číslo výrobce 139195 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Toleranční třída: ISO 3X/6GX = nadrozměr 0,02− 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou odolnost proti opotřebení.
  • Optimalizovaný povlak HIPIMS TiN poslední generace.

Použití:

Pro obrobky opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem nebo pro obrobky, jež se v důsledku kalení smršťují.