{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6GX M M10 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01002100 | |
| Velikost upínače | 0100 | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 54,96 mm | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 10 mm | |
| Závit | M10x1,5 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6GX | |
| Průměr naříznutí | 9,02 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 23,2 mm | |
| Délka naříznutí | 3,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 8,43 stupeň | |
| Počet břitů | 5 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 1,5; 1,5 | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Průměr jádrového otvoru | 9,35 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 9,35 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 8 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 104,5 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139142 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197446688 | |
| Číslo výrobce | 139142 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |