Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX M6

Artiklové číslo: 139132 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 5,55 mm
Závit ⌀ 6 mm
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139132 M6
EAN / GTIN 4045197446572

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
23
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M1–M1,4 – Toleranční třída: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku