Trubkové kleště s nylonovým popruhem 0 - 165 mm

Artiklové číslo: 138A.48
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138A.48
EAN / GTIN 3148516677617
Číslo výrobce 138A.48
L-číslo L60130 147
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tělo z hliníkové slitiny
  • Vysoce odolný nylonový pásek

Charakteristika:

  • A [″]: 6
  • A [mm]: 165
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 1200
  • [g]: 310