Hálós csőkulcs nejlon hevederrel 0 - 165mm

Cikkszám: 138A.48
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 138A.48
EAN / GTIN 3148516677617
Gyártó száma 138A.48
L-szám L60130 147
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alumínium ötvözetből készült test
  • rendkívül ellenálló nylon öv

Jellemző:

  • A [″]: 6
  • A [mm]: 165
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27.5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 1200
  • [g]: 310