{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNF | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00452100; ZYL00602100 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 49,2 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Druh závitu | UNF | |
| Jmenovitý průměr závitu v palcích | 0,216 palec | |
| Závit | UNF12-28 | |
| Stoupání závitu | 0,907 mm | |
| Počet převodových stupňů na palec | 28 | |
| Třída tolerance závitu | 2BX | |
| Průměr naříznutí | 4,5 mm | |
| Rozměr klíče | 4,9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů Lc | 10,35 mm | |
| Délka naříznutí | 2,26 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 4,7 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 4,9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 13,7 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Hmotnost | 14 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 371 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 138007 12-28 | |
| EAN / GTIN | 4062406210205 | |
| Číslo výrobce | 138007 12-28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |