• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C, TiAlN, MF: 10X1

Artiklové číslo: 137180 10X1
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10×1
Povlak TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Stopka 4hran □ 8 mm
⌀ otvoru pod závit 9 mm
Závit ⌀ 10 mm
Tolerance stopky h6
Typ nástroje na závity strojní závitník pro synchronní obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137180 10X1
EAN / GTIN 4045197705266
Číslo výrobce 137180 10X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
32
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
33
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro univerzální použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN umožňuje dosažení optimální životnosti. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.