Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 11X1

Artiklové číslo: 137160 11X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX AlTiX MF
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 8 mm
Délka stopky LS 54 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr metrického závitu D 11 mm
Závit D MF11x1
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Délka závitořezné části Lc 12 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 9,64 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Doporučená maximální hloubka otvoru L2 27,5 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 10 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 9,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 90 mm
Hmotnost 43 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 374
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137160 11X1
EAN / GTIN 4062406209025
Číslo výrobce 137160 11X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny