Dvojitá hadicová spojka pro hadici LW 9 mm, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 136546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 136546
EAN / GTIN 4047322506397
Číslo výrobce 136546
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitá hadicová spojka pro hadici LW 9 mm, mosaz poniklovaná CW614N, pracovní tlak max. 16 bar, médium/okolní teplota max. 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 55,0 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N
  • pro hadici: LW 9 mm
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C