Strojní závitník, bez povlaku, MF: 24X1

Artiklové číslo: 136250 24X1
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M24x1-6H
Stoupání závitu 1 mm
Druh závitu MF
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 23 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr stopky DS 18 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Celková délka L 140 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 374
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 69,57 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 24 mm
Průměr naříznutí 23 mm
Délka závitořezné části Lc 31,33 mm
Délka naříznutí 3 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 15 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Normlänge L 140 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 48 mm
Hmotnost 260 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136250 24X1
EAN / GTIN 4045197078957
Číslo výrobce 136250 24X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.