Strojní závitník, bez povlaku, MF: 10X1

Artiklové číslo: 136250 10X1
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M10x1
Stoupání závitu 1 mm
Druh závitu MF
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 9 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr stopky DS 7 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 5,5 mm
Celková délka L 90 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 374
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00702105
Délka stopky LS 42,07 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Délka závitořezné části Lc 21,83 mm
Délka naříznutí 3 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 20 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 26 g
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136250 10X1
EAN / GTIN 4045197525116
Číslo výrobce 136250 10X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.