GARANT Master Tap Alu strojni ureznik 4X0,5

Artikl br.: 136230 4X0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4×0,5
Prevlaka DLC
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 3,5 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale nejednako
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 136230 4X0,5
EAN / GTIN 4067263829812

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

High-Performance ureznik, posebno razvijen za legure aluminija i obojenih metala. Dinamička spirala žljebova osigurava optimalno odvođenje čestica i pouzdanost procesa.
HSS-E-PM rezni materijal za najveću stabilnost.
Ultra glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.
Dinamička spirala žljebova za odvojene čestice
Kratki oblik reza E

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu