Strojní závitník HSS-E-PM M5

Artiklové číslo: 135760 M5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5
Povlak TiCN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
Závit ⌀ 5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek růžová
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 10 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135760 M5
EAN / GTIN 4045197077561

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
13
Ocel < 1400 N/mm
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku