Gépi menetfúró HSS-E-PM M5

Cikkszám: 135760 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 15 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű rózsaszín
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 10 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135760 M5
EAN / GTIN 4045197077561

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
13
Acél < 1400 N/mm²
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.
Használható emulzióval (min. 8 %).
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz