Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 135740 M16
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Barevný kroužek modrá
Závit D M16
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 88 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Průměr naříznutí 13,65 mm
Délka závitořezné části Lc 23 mm
Délka naříznutí 4,58 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Normalizovaná délka L 110 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 40 mm
Hmotnost 181 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135740 M16
EAN / GTIN 4045197446435
Číslo výrobce 135740 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a se stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie k použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje.
Speciální povlak TiAlN pro dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8% podíl maziva).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.