Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma C, TiAlN, M: M16

Número de artículo: 135740 M16
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M
Anillo de color
color azul
Rosca D
M16
Paso de rosca
2 mm
Diámetro del orificio central
14 mm
Longitud total L
110 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Apertura de llave cuadrada □
9 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Forma del corte previo
C
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2X 6HX
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01201005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
88 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C
Diámetro de rosca nominal, métrico D
16 mm
Diámetro de corte previo
13,65 mm
Longitud de la parte roscada Lc
23 mm
Longitud de corte previo
4,58 mm
Ángulo de corte
15 grados
Cantidad de cortes
4
Sentido de torcimiento
derecha
Ángulo de desprendimiento
40 grados
Tipo de herramienta de roscado
Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Empleo tipo de perforación
Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro)
2,5
Número de ranuras de sujeción
4
Diámetro del orificio central, valor orientativo
14 mm
Longitud estándar L
110 mm
Material de corte
HSS-E-PM
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E-PM
Recubrimiento
TiAlN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
40 mm
Peso
181 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135740 M16
EAN / GTIN 4045197446435
Número del fabricante 135740 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través de los husillos sincronizados de la máquina.
Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.