• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 135150 M16
Sleva
1 299,00 CZK
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
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Směr řezu Pravořezný
Stoupání závitu 2 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Celková délka L 110 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 89 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Délka závitořezné části Lc 21 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 90 g
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135150 M16
EAN / GTIN 4045197076182
Číslo výrobce 135150 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S kónicky zužujícím se vodicím závitem (3 − 4 plné závity, poté se kónicky zužuje vzad).
Speciálně pro hluboko položené slepé závity a třísky zůstávající v drážkách závitníku.

Výhoda:

Díky kónicky se zužujícímu vodicímu závitu při zpětném vytáčení závitníku nedochází k zachytávání třísek a tím následně k poškození špiček zubů závitníku.