• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Trubkové kleště, americký Mod. max. 76 mm

Artiklové číslo: 134A.18
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134A.18
EAN / GTIN 3148516741103
Číslo výrobce 134A.18
L-číslo L60130 1683
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Litinové tělo
  • Vyměnitelná pevná ocelová čelist, kalená na 55 HRc
  • Kovaná ocelová pohyblivá čelist.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 29
  • C [mm]: 26.0
  • E [mm]: 26.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 2 400