{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00602105 | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 101 mm | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 6 mm | |
| Závit | M6 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Průměr naříznutí | 4,85 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 15,06 mm | |
| Délka naříznutí | 5,425 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40,95 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 5 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 4,9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 125 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Hmotnost | 25 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 134660 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197075772 | |
| Číslo výrobce | 134660 M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |