Křížová spojka pro hadici LW 6 mm, mosazná

Artiklové číslo: 134513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134513
EAN / GTIN 4047322487542
Číslo výrobce 134513
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Křížová spojka pro hadici LW 6 mm, mosaz CW617N, pracovní tlak max. 10 bar, médium/okolní teplota max. 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • Materiál: Mosaz CW617N
  • pro hadici: LW 6 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku