Redukční vsuvka krátká, G 1 vně G 1/2 uvnitř SW 38, mosaz

Artiklové číslo: 134450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 134450
EAN / GTIN 4047322486927
Číslo výrobce 134450
L-číslo L00970 1458
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 1 vně, G 1/2 uvnitř, SW 38, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 19,0 mm
  • L2: 13,0 mm
  • OK: 38 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 1
  • vnitřní závit: G 1/2
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C