• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální dílenské měřidlo s nožovými hroty, s jemným nastavením 1000x150 mm

Artiklové číslo: 1331534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Mez chyby 0,06 mm
Odchylka měření MPE 60 µm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Délka zobáku 150 mm
Měřicí hroty ano
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 12,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1331534
EAN / GTIN 4029713019310
Číslo výrobce 1331534
L-číslo L40510 1291
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
  • ISO 13385
  • Nožové body
  • LCD displej: 10 mm
  • s měřicím rozsahem 300 mm;
  • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální dílenský kalibr z nerezové oceli. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–1000
  • Mez chyby (mm): 0,06 mm
  • Mez chyby (µm): 60 µm
  • Výška číslic: 12,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650