Kulový ventil 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, BG 4, G 1

Artiklové číslo: 133134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133134
EAN / GTIN 4047322476232
Číslo výrobce 133134
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. S otočnou rukojetí, otočný o 90°, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem včetně tlumiče hluku.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 140,0 mm
  • C: 90,0 mm
  • D: 50,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1
  • Aktivace: Knebel otočný o 90°
  • Průtok: 30000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 1/2
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku