2bodový mikrometrický odpich 250-275 mm ocel

Artiklové číslo: 133-151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 6 µm
Odchylka měření E MPE +/-6 µm µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 250 mm
Rozsah měření max 275 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133-151
EAN / GTIN 4946368017082
Číslo výrobce 133-151
L-číslo L40010 1775
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-6 µm
  • Velikost / rozměr: 0,304 X 0,054 X 0,044 M
  • měřítko: Střídačový buben a objímka s matným chromovým povrchem, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 250 - 275
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Se svěrkou vřetena (kromě 50–75 mm),
    Stoupání vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky a nastavovacího klíče