Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 22X1,5

Artiklové číslo: 132875 22X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, MF: 22X1,5
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802100
Průměr stopky DS 18 mm
Délka stopky LS 74,8 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr metrického závitu D 22 mm
Závit D M22x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Délka závitořezné části Lc 29,15 mm
Délka naříznutí 6 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru 20,5 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 20,3 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 125 mm
Užitná délka L1 66 mm
Celková délka L 125 mm
Hmotnost 230 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132875 22X1,5
EAN / GTIN 4062406081072
Číslo výrobce 132875 22X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Tap INOX:
Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro třísky pro optimální tvorbu třísek a torzní tuhost.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny