• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník HSS-E M5

Artiklové číslo: 132705 M5
Sleva
484,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
Závit ⌀ 5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132705 M5
EAN / GTIN 4045197648983

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
14
Ocel < 500 N/mm²
P
14
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
9
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.
Minimální náchylnost k zadírání.
Třída tolerance: ISO 2 6H
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku