Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M20

Artiklové číslo: 132420 M20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM M M20
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01602105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 103 mm
Provedení stopky HB
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 20 mm
Závit M20
Stoupání závitu 2,5 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 16 mm
Rozměr klíče 12 mm
Délka části pro řezání závitů 37 mm
Délka naříznutí 7,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 17,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 12 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 140 mm
Užitná délka 40 mm
Celková délka 140 mm
Hmotnost 210 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132420 M20
EAN / GTIN 4045197071613
Číslo výrobce 132420 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
Hybridy
N
MMC
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvářeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.