Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 132420 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM M M16
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 75 mm
Provedení stopky HB
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 16 mm
Závit M16
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 12,8 mm
Rozměr klíče 9 mm
Délka části pro řezání závitů 35 mm
Délka naříznutí 6 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 110 mm
Užitná délka 32 mm
Celková délka 110 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132420 M16
EAN / GTIN 4045197071606
Číslo výrobce 132420 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
Hybridy
N
MMC
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvářeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.