Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM M6

Prekės Nr.: 132400 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas rožinė
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132400 M6
EAN / GTIN 4045197071439

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
15
Al >10 % Si
N
15
Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
3
Ti >850 N/mm²
S
4
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos išdėstytos kintamu žingsniu, todėl sumažėja perduodamas sukimo momentas ir geriau paskirstoma sriegimo alyva. Ypač gerai tinka titano lydinių ir grynojo titano apdirbimui.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį