Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Artiklové číslo: 132180 M1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M1,6
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,35 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,25 mm
Závit ⌀ 1,6 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek modrá
Série Master Tap
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 4,8 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709
Číslo výrobce 132180 M1,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny