Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM vnitřní chlazení M10

Artiklové číslo: 132070 M10
Sleva
3569,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Stopka 4hran □ 8 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
Závit ⌀ 10 mm
Tolerance stopky h6
Typ nástroje na závity strojní závitník pro synchronní obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 25 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132070 M10
EAN / GTIN 4045197507730

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s utvařečem třísek a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN umožňuje dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podílu maziva).
S vnitřním přívodem chladiva pro maximální životnost.

Doporučení:

Doporučujeme u materiálů TOOLOX vyvrtat ⌀ otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o 0,050,3 mm větší.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku