• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník HSS-E, nidridovaný a vaporizovaný, M: M6

Artiklové číslo: 131920 M6
Sleva
468,00 CZK
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
399 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M6x1
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 45 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr naříznutí 4,8 mm
Délka závitořezné části Lc 21 mm
Délka vrtané části 30 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 80 mm
Hmotnost 15 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131920 M6
EAN / GTIN 4045197070678
Číslo výrobce 131920 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.