Strojní závitník typ B DIN 371, bez povlaku, M: M1,7

Artiklové číslo: 131150 M1,7
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
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M1,7
Stoupání závitu 0,35 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 1,3 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr stopky DS 2,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Celková délka L 40 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 27 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 1,7 mm
Průměr naříznutí 1,36 mm
Délka závitořezné části Lc 9 mm
Délka naříznutí 1,05 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 2
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 2
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Užitná délka L1 5,1 mm
Hmotnost 5 g
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131150 M1,7
EAN / GTIN 4045197068880
Číslo výrobce 131150 M1,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.
ISO 2 6H
HSS-E