{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Závit D | M1,2 | |
| Stoupání závitu | 0,25 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Třída tolerance závitu | ISO 1 4H | |
| Průměr jádrového otvoru | 0,95 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Průměr stopky DS | 2,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 2,1 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Tvar náběhu | B | |
| Norma | DIN 371 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 28,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 1,2 mm | |
| Průměr naříznutí | 0,96 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 6 mm | |
| Délka naříznutí | 0,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Užitná délka L1 | 3,6 mm | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 131150 M1,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197068859 | |
| Číslo výrobce | 131150 M1,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |