Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNC: 2-56

Artiklové číslo: 130700 2-56
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Toleranční třída: 2B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 2-56 UNC
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 351
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu D; C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,454 mm
Chodů na palec 56
Závit ⌀ 2,18 mm
Celková délka L 36 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,85 mm
Typ nástroje na závity ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 6,54 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130700 2-56
EAN / GTIN 4045197067968
Číslo výrobce 130700 2-56
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1