{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | L | |
| Třída, EN 343 | 3 | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | ne | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zavazování | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Odolné proti větru; Prodyšné; Reflexní | |
| Norma | EN 343 |
| Katalogové číslo | 130120009900L | |
| EAN / GTIN | 7330509284728 | |
| Číslo výrobce | 130120009900L | |
| L-číslo | L00980 1178 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |