{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3.5/8-8 UN | |
Druh závitu | UN | |
Řezný materiál | HSS | |
Stoupání závitu | 3,175 mm | |
Chodů na palec | 8 | |
Závit ⌀ | 92,075 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 56 mm | |
Stopka 4hran □ | 44 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 89 mm | |
Počet drážek na třísky | 10 | |
Počet břitů Z | 10 | |
Hloubka závitu | 138,11 mm |
Katalogové číslo | 130050 3.5/8-8 | |
EAN / GTIN | 4062406052881 |