Strojní závitník na slepé a průchozí otvory 3.1/2-16

Artiklové číslo: 130050 3.1/2-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma závitů: ASME B1.1
  • Toleranční třída: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 3.1/2-16 UN
Povlak bez povlaku
Druh závitu UN
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma závitů ASME B1.1
Toleranční třída 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 1,588 mm
Chodů na palec 16
Závit ⌀ 88,9 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ stopky Ds 50 mm
Stopka 4hran □ 39 mm
⌀ otvoru pod závit 87,4 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 10
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 10
Hloubka závitu 133,35 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130050 3.1/2-16
EAN / GTIN 4062406052805

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
10
Alu
N
10
Hliník (krátké třísky)
N
12
Ocel < 500 N/mm²
P
8
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
6
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednávané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno