• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Broušení stopky, Typ: HE

Artiklové číslo: 129100 HE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu (Přebroušení) broušení
Typ řezu stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129100 HE
EAN / GTIN 2050001113986

Popis

Provedení:

DIN 6535 HE – vysoká stabilita a zabezpečení proti vytažení!

Stopka HE podle DIN 6535 má válcovou základní geometrii s tolerancí h6 a šikmou upínací plochu. Zešikmená upínací plocha tlačí nástroj při upínání do sklíčidla do upínače „Whistle Notch“. To zabraňuje vytažení nástroje ze sklíčidla a zajišťuje bezpečné upnutí při zachování vysoké stability při použití.

Výhoda:

  • Vysoká stabilita především při vrtání.
  • Kompatibilní s upínači Whistle Notch
  • Zabránění vytažení nástroje ze sklíčidla

Doporučení:

Pro správnou funkci je vhodné používat stopky HE výhradně v upínačích Whistle Notch.

Poznámka:

Provedení HE dodáváme za stejnou cenu jako HA.
ProHE zadejte navíc č. 129100HE.
Nevhodné pro smršťovací nebo hydrodynamická sklíčidla. Zakázková výroba – vrácení vyloučeno.