Bezpečnostní nízká obuv jo_VIVID modré Low S1P, velikost 40

Artiklové číslo: 12631-40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada jo_VIVID
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Materiál Mesh
Materiál podrážky guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Bez kovu
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S1P
Vlastnost boty s podšívkou; Odnímatelná vložka do bot; Neobsahuje kůži
Materiál vnitřní podšívka Textil
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12631-40
EAN / GTIN 4035877932723
Číslo výrobce 12631-40
L-číslo L00790 4286
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Čalouněný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z gumy/EVA jo_CROSS
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, forma A
  • Bezkožené vybavení