Mikrometr pro měření závitů s vyměnitelnými destičkami, 225-250 mm

Artiklové číslo: 126-134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 126-134
EAN / GTIN 4946368015774
Číslo výrobce 126-134
L-číslo L40010 6793
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento mikrometr se šroubovým závitem by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadlinami / hroty vřeten. To umožňuje měřit širokou škálu průměrů boků metrických a Whitworthových závitů. Obsahuje standardní nastavení 60° metrického závitu pro modely 25 mm a vyšší.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,438 X 0,283 X 0,055 M
  • Rozsah měření: 225 - 250
  • Měřicí plochy: Vyměnitelné měřicí vložky kovadliny/vřetena (volitelné)
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče, nastavovacího vzorku 60°