Stolní vozík

Artiklové číslo: 12422
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barva Modrá
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha sítotisková deska
Nosnost ložné plochy nahoře 500
Nosnost ložné plochy střed 500
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 700 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku pružné celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 1 200
Šířka celkem Bg 1 210 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Výška celková Hg 925 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12422
EAN / GTIN 4017976124223
Číslo výrobce 12422
L-číslo L90080 248
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Transportér Super Multi-Vario je speciálně navržen pro přepravu těžkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařovaná trubková ocel a ocelový profil, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 3 obdélníkové plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Nosnost horní a střední police 500 kg. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pružné pneumatiky z plné pryže, modrošedá „bezzávlečná“, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • Výšky polic (mm): 283, 604, 925
  • celková délka (mm): 1210
  • Celková šířka (mm): 700
  • Celková výška (mm): 925
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty