{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Stahlblau | |
| Farbe | blau | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Siebdruckplatte | |
| Tragfähigkeit Ladefläche oben | 500 | |
| Tragfähigkeit Ladefläche mitte | 500 | |
| Nutzbreite | 1 000 mm | |
| Nutztiefe | 700 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 50 mm | |
| Material Rad/Rolle | Elastik-Vollgummi | |
| Laufbelag spurlos | ja | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 1 200 | |
| Breite gesamt Bg | 1 210 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 700 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 925 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 12422 | |
| EAN / GTIN | 4017976124223 | |
| Herstellernummer | 12422 | |
| L-Nummer | L90080 248 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |