• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 400 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 18-Xmm

Artiklové číslo: 124004 18-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h5 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak AlTiN
Třída tolerance ISO h5
Průměr břitu, min. Dc min. 18 mm
Celková délka L 400 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Počet břitů Z 1
Úhel, 1. stupeň 125 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HM-Einlippenbohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HB
Průměr břitu, max. Dc max. 18,99 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Stoupání spirály 0 mm
Tvar nábrusu Z
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Otáčky max. 32 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jednobřitový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru 305 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124004 18-X
EAN / GTIN 4067263515043
Číslo výrobce 124004 18-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1 000 mm ve standardu a až 6 000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník.
  • Pro vrtačky na vrtání hlubokých otvorů:
    Při vrtání hlubokých otvorů > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou.
  • Pro obráběcí centra:
    Při vrtání otvorů o hloubce od > 40×D musí být obrábění rozděleno mezi dva nástroje. Přitom je nutné průměr následného nástroje zmenšit přibližně o 0,02 mm.
Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka upínací drážky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučujeme tlak chladicího média > 40 barů.