{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | AlTiN | |
| Třída tolerance ISO | h5 | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 14 mm | |
| Celková délka L | 400 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 331 mm | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Úhel, 1. stupeň | 125 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 40 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HM-Einlippenbohrer | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 14,99 mm | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,01 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupně | |
| Úhel spirály, max. | 0 stupně | |
| Je třeba pilotní vrták | ano | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 310 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Jednobřitový vrták | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 310 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 124004 14-X | |
| EAN / GTIN | 4067263515005 | |
| Číslo výrobce | 124004 14-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |