• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyměnitelná kulová kovadlinka/hrot vřetena 1,191 mm (3/64″)

Artiklové číslo: 124-803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 124-803
EAN / GTIN 4946368013992
Číslo výrobce 124-803
L-číslo L40010 7861
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vyměnitelné měřicí destičky pro přesné určení průměru roztečné kružnice.

Charakteristika:

  • Poznámky: Model s karbidovým nástrojem
  • Průměr (D): 3/64″
  • Průměr přes koule: 35 - 30 mm
  • Měřitelné moduly: 0,7 - 0,8 mm
  • Měřicí vřeteno: ∅ 6,35 mm
  • Palcová/metrická: Palce