{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Třída tolerance ISO | j6 | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 10 mm | |
| Celková délka L | 369 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 325 mm | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 138 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 40 barech | |
| Posuv f | 0,19 mm/ot. | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,92 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupně | |
| Stoupání spirály | 54,4 mm | |
| Je třeba pilotní vrták | ano | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | j6 | |
| Užitná délka L1 | 310 mm | |
| Funkční délka | 367,08 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 30×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 310 mm | |
| Posuv v | ocel < 900 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 123895 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406269050 | |
| Číslo výrobce | 123895 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |