• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták na hluboké otvory GARANT Master Steel Deep válcová stopka DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 5,5mm

Artiklové číslo: 123895 5,5
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC j6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Třída tolerance ISO j6
Průměr břitu, min. Dc min. 5,5 mm
Celková délka L 226 mm
Délka upínací drážky Lc 185,05 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 138 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,06 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 29,9 mm
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Je třeba pilotní vrták ano
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída j6
Nepodepřená délka A 190 mm
Užitná délka L1 176,75 mm
Funkční délka 224,94 mm
Hmotnost 93 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 30×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 176,8 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123895 5,5
EAN / GTIN 4067263123217
Číslo výrobce 123895 5,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
95
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122736. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory.