TK pilotní vrták GARANT Master Steel DEEP válcová stopka DIN 6535 HA 6×D 3,5 mm

Artiklové číslo: 123885 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: p6
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 3,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ p6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 22,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123885 3,5
EAN / GTIN 4062406267230

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.
Silné jádro a speciální výbrus špičky pro vysokou přesnost středění. Úhel špičky 140° a speciální tolerance břitů p6 pro optimální vytvoření pilotního otvoru pro následné použití vrtáku na hluboké otvory GARANT Master Steel Deep.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte s č. 123886.
Tvar HE: objednávejte s č. 123885 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku